Set şurubelniţe de montaj „Allrounder” 25

Cod articol: 667615 25
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Număr de piese 25
    Profil de antrenare Şurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă Pozidriv; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Tip produs Şurubelniţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 667615 25
    EAN / GTIN 7610733085453
    Număr producător 6515.

    Descriere

    Execuţie:

    Mâner de putere „multicraft” şi mâner telescopic pentru înşurubare de precizie pentru prinderea tijelor.
    8 tije duble, 14 tije şi 1 dispozitiv de verificare a tensiunii (110 − 250 V conform VDE 0680/6) pentru toate înşurubările uzuale.
    Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Vârfuri negre, cu dimensiuni exacte.

    Conţinut:

    Tije pentru şurubelniţă lată: Ref. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
    Tije pentru Phillips: Ref. 00; 0; 1; 2
    Tije pentru şurubelniţă Pozidriv: Ref. 0; 1; 2
    Tije pentru şurubelniţă hexagonală: Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
    Tije pentru Torx®: Ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
    Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665020: Ref. 2,5
    Tijă alezor Cod 667640: 1 buc.
    Mâner din plastic Cod 667620: 1 buc.
    Mâner telescopic: 1 buc.

    Livrare:

    Inclusiv husă pliabilă din material plastic.

    Notă:

    Tijele interschimbabile de rezervă sunt prezentate la Cod 669605669608 şi Cod 659921659928.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături