Tijă de 6 mm hexagonală 4 mm

Cod articol: 659920 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
353 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 4 mm
Lungimea totală 190 mm
Lungime utilă 110 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659920 4
EAN / GTIN 7610733201464
Număr producător 215.D 4

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 Ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 Ref. 200; 500 / 659918 / 659956 Ref. 200; 500 / 659957 Ref. 200; 500 / 659958 Ref. 200; 500 şi seturi de şurubelniţe de montaj Cod 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.