Cheie cu gheară 13 mm

Cod articol: 6670050
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6670050
EAN / GTIN 4010886667002
Număr producător 6670050
L-Număr L60160 2819

Descriere

Descriere:

Cheie înclinată pentru lucrul în locuri greu accesibile
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
Nr. 3114 = Se livrează fără știft
Nr. DS 3114 = Se livrează cu știft 26 D

Caracteristică:

  • 26 D: 8
  • Ø alezaj [mm]: 9 mm
  • Canelură Ø 1: 8,00 mm
  • diametrul 1 [mm]: 8,5
  • Lungime totală [mm]: 160 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 28,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Shank-Ø: 13,8 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 13
  • Utilizare/aplicație: Pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături