180 mm știft de întoarcere, d 8 mm

Cod articol: 6208740
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Tijă cilindrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6208740
    EAN / GTIN 4010886620878
    Număr producător 6208740
    L-Număr L60160 778

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform DIN 900 Forma A
    Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat

    Caracteristică:

    • Canelură Ø 1: 8,00 mm
    • Lungime totală [mm]: 177 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături