Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă Kraftform-Micro 1,8 mm

Cod articol: 664600 1,8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 2035 Micro
Lăţimea tijei b 1,8 mm
Grosime vârf a 0,3 mm
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 157 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664600 1,8
EAN / GTIN 4013288192202
Număr producător 05118004001

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.