Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă Kraftform-Micro 1,2 mm

Cod articol: 664600 1,2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
629 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 2035 Micro
Lăţimea tijei b 1,2 mm
Grosime vârf a 0,25 mm
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 137 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 664600 1,2
EAN / GTIN 4013288192189
Număr producător 05118000001

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.