{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic | |
Lăţimea tijei b | 4 mm | |
Tipul vârfului | 2 | |
Grosime vârf a | 0,6 mm | |
Lungimea lamei | 30 mm | |
Lungimea totală | 75 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 664100 4 | |
EAN / GTIN | 7610733086207 | |
Număr producător | 135.2-30 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, scurtă, Lăţimea tijei b: 4mm
La cerere
În stoc
835 livrabil imediat
5,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
5,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 75 mm | 85 mm |
Tipul vârfului | 2 | |
Lungimea lamei | 30 mm | 30 mm |
Lăţimea tijei b | 4 mm | 4 mm |
Grosime vârf a | 0,6 mm | 0,8 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Șurubelniță |