Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă complet izolată 6,5 mm

Cod articol: 663301 6,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
885 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 6,5 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Grosime vârf a 1,2 mm
Lungimea lamei 150 mm
Lungimea totală 257 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 663301 6,5
EAN / GTIN 4062406059712
Număr producător 663301 6,5

Descriere

Execuţie:

Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de rotaţie şi confort. Tijă din oţel înalt aliat pentru scule . De la Ref. 5,5 = ⌀ exterior al izolaţiei este egal cu lăţimea tijei (avantajos la lucrările în spaţii înguste).
Tije cu tăişuri conice, în conformitate cu normele privind fantele şuruburilor. Izolat complet, rezistenţa la şoc a izolaţiei reprezintă o valoare mult mai mare decât tensiunea minimă de încercare indicată conform VDE. Fiecare şurubelniţă a fost verificată individual în baie de apă în ceea ce priveşte străpungerea la tensiune aplicată.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.