Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform complet izolată, Lăţimea tijei b: 2,5mm

Cod articol: 663100 2,5
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.833 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 160 i VDE
Lăţimea tijei b 2,5 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Grosime vârf a 0,4 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 161 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 663100 2,5
EAN / GTIN 4013288027221
Număr producător 05006100001

Descriere

Execuţie:

Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Tije cu tăişuri conice, în conformitate cu normele privind fantele şuruburilor. Izolat complet, rezistenţa la şoc a izolaţiei reprezintă o valoare mult mai mare decât tensiunea minimă de încercare indicată conform VDE. Fiecare şurubelniţă a fost verificată individual în baie de apă în ceea ce priveşte străpungerea la tensiune aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat. Suprafaţă nichelată chimic, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip. De la Ref. 5,5 = ⌀ exterior al izolaţiei este egal cu lăţimea tijei (avantajos la lucrările în spaţii înguste).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform complet izolată, Lăţimea tijei b: 2,5mm

Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform complet izolată, Lăţimea tijei b: 2,5mm

La cerere
În stoc
1.833 livrabil imediat
5,51 €
La cerere
În stoc
1.496 livrabil imediat
3,23 €
La cerere
În stoc
804 livrabil imediat
4,04 €
Profil de antrenare Şurubelniţă lată Şurubelniţă lată Șurubelniță lată
Lungimea totală 161 mm 162 mm 162 mm
Lungimea lamei 80 mm 75 mm 80 mm
Lăţimea tijei b 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Grosime vârf a 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Tip produs Şurubelniţe Şurubelniţe Șurubelniță

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături