{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 160 i VDE | |
Lăţimea tijei b | 6,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Grosime vârf a | 1,2 mm | |
Lungimea lamei | 150 mm | |
Lungimea totală | 255 mm | |
Vârful tijei | Lasertip | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 663100 6,5 | |
EAN / GTIN | 4013288027276 | |
Număr producător | 05006125001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform complet izolată, Lăţimea tijei b: 6,5mm
La cerere
În stoc
578 livrabil imediat
11,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
484 livrabil imediat
5,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 255 mm | 257 mm |
Lungimea lamei | 150 mm | 150 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lăţimea tijei b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Grosime vârf a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |