{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic VDE | |
Lăţimea tijei b | 6,5 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tipul vârfului | 5 | |
Grosime vârf a | 1,2 mm | |
Lungimea lamei | 150 mm | |
Lungimea totală | 255 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 663003 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733278374 | |
Număr producător | 5100.SL 5-150/6,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă electronică Slim pentru şuruburi cu fantă, Classic complet izolată 6,5 mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
15,04 €
12,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
5,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 255 mm | 257 mm |
Lungimea lamei | 150 mm | 150 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lăţimea tijei b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Grosime vârf a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |