Şurubelniţă standard „Stainless” pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform 4 mm

Cod articol: 662500 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3335
Lăţimea tijei b 4 mm
Grosime vârf a 0,8 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 198 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Material Oţel inoxidabil, INOX
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 662500 4
EAN / GTIN 4013288107343
Număr producător 05032003001

Descriere

Execuţie:

Tije forjate, tăişurile sunt corelate precis cu fanta standardizată a şuruburilor cu fantă.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă Wera Lasertip din oţel superior cu tăiş conic şi vârf de antrenare cu suprafaţă rugoasă (de la Ref. 3,5).

Standard:

DIN 5265 Forma A

Notă:

Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.