{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 3334 | |
Lăţimea tijei b | 10 mm | |
Grosime vârf a | 1,6 mm | |
Lungimea lamei | 200 mm | |
Lungimea totală | 312 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 662500 10 | |
EAN / GTIN | 4013288107381 | |
Număr producător | 05032007001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă standard „Stainless” pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform, Lăţimea tijei b: 10mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
22,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat
9,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 312 mm | 320 mm |
Lungimea lamei | 200 mm | 200 mm |
Lăţimea tijei b | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |