Banc de lucru cu role cu perete din spate + sortiment de cârlige

Cod articol: 6623990
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Banc mobil de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6623990
EAN / GTIN 4010886662397
Număr producător 6623990
L-Număr L60160 5322

Descriere

Descriere:

Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și rezistentă la zgârieturi, albastru GEDORE
Corp:
Dimensiuni: H 985 x L 1100 x P 550 mm
Panou din lemn de fag laminat multiplexat cu grosimea de 30 mm, suprafața protejată suplimentar cu lac de ulei de in
Spațiu mare de depozitare cu raft și ușă
Cu panou posterior, perforație pătrată de 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și a uneltelor, poate fi coborât, extins prin 2 arcuri de presiune cu gaz
Siguranță prin protecția tocurilor pentru persoane
Clasi:
Închidere centrală cu încuietoare cu cilindru
Tiroane largi (L 480 x P 400 mm) cu extensie completă, detașabile
Închidere de siguranță pe sertar, operare cu o singură mână
Raine de ghidare cu rulmenți cu bile
Personalizabile cu separatoare longitudinale și transversale (disponibile și individual)
Capacitate de susținere pe sertar 40 kg, sertarul inferior pentru sarcini grele 60 kg
Șasiul pentru sarcini grele GEDORE:
Capacitate totală de încărcare 700 kg, în funcționare mobilă 500 kg
2 roți GEDORE pentru sarcini grele cu rulmenți cu role (roți fixe Ø 200 mm)
2 roți GEDORE pentru sarcini ușoare cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frână totală
Designul axei trapezoidale GEDORE asigură o funcționare lină, manevrabilitate și stabilitate direcțională chiar și sub sarcină maximă
Accesorii:
2 module de distanțare nr. 1500 ED-70 K
10 separatoare longitudinale (LT) și 2 transversale (QT) din tablă de oțel galvanizat
Opțiuni:
Asamblare optimă cu modulele de scule GEDORE (nr. 1500 ES/1500 CT)
Alte versiuni de sertare la cerere
Culoare și versiuni speciale la cerere
Livrare fără scule și accesorii

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 985 mm x 1.100 mm x 550 mm
  • Număr de roți: 4
  • Numărul de divizoare longitudinale: 3
  • Număr de divizoare transversale: 2
  • Număr de sertare: 7
  • Grosimea blatului de lucru [mm]: 30 mm
  • Design: Bancul de lucru mobil cu panou spate + sortiment de cârlige
  • Diametrul roților fixe [2x): 200
  • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 500 kg
  • Culoare: GEDORE albastru
  • Lățimea totală [mm]: 1.100 mm
  • Înălțime totală [mm]: 985 mm
  • Lungime totală [mm]: 550 mm
  • Diametrul roților cu frâne (2x): 125
  • Material: Tablă de oțel
  • Suprafață: acoperit cu pulbere
  • Tip sertar:
    • 5x tip 1, h. = 67 mm
    • 1x tip 2, h. = 137 mm
    • 1x tip 3, h. = 207 mm
  • Capacitate de încărcare statică [kg]: 700 kg
  • Capacitate de încărcare pe sertar [kg]: 40 kg
  • Capacitate de încărcare a sertarului pentru sarcini grele [kg]: 60 kg
  • 1000 V izolat: nu
  • cu încuietoare: da
  • Număr de dulapuri: da
  • Oprire individuală de extragere: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături