Sortiment de cârlige 29 buc.

Cod articol: 5802440
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Set de suporturi pentru panoul perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 5802440
EAN / GTIN 4010886580240
Număr producător 5802440
L-Număr L60160 5679
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Potrivit pentru plăci perforate cu găuri pătrate de 10 x 38 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 1.100 mm
  • Lungime totală [mm]: 550 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu