{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SwissGrip | |
Lăţimea tijei b | 8 mm | |
Tipul vârfului | 5 | |
Grosime vârf a | 1,2 mm | |
Lungimea lamei | 150 mm | |
Lungimea totală | 260 mm | |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 mm | |
Profil de antrenare | Șurubelniţă lată | |
Lamă continuă | da | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 660201 8 | |
EAN / GTIN | 7610733283958 | |
Număr producător | 8102.D 5-150 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Şurubelniţă lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente şi cap de percuţie, Lăţimea tijei b: 8mm
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
19,72 €
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
423 livrabil imediat
5,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
695 livrabil imediat
6,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Șurubelniţă lată | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 260 mm | 205 mm | 230 mm |
Lungimea lamei | 150 mm | 100 mm | 125 mm |
Lăţimea tijei b | 8 mm | 5,5 mm | 7 mm |
Grosime vârf a | 1,2 mm | 1 mm | 1,1 mm |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
Tip produs | Şurubelniţă | Şurubelniţă | Şurubelniţă |