{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SwissGrip | |
Lăţimea tijei b | 4 mm | |
Tipul vârfului | 2 | |
Grosime vârf a | 0,6 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 195 mm | |
Vârful tijei | negru | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Model de coadă | rotund | |
Calotă de lovire | nu | |
Material | Aliaj special PB Swiss Tools | |
Material mâner | Elastomer | |
Suprafaţă | nichelat şi cromat | |
Hexagon de antrenare | nu | |
Lamă continuă | nu | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 660040 4 | |
EAN / GTIN | 7610733244461 | |
Număr producător | 8100.2-100 YG |