Şurubelniţă lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente, Lăţimea tijei b: 10mm

Cod articol: 660040 10
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip
Lăţimea tijei b 10 mm
Tipul vârfului 6
Grosime vârf a 1,6 mm
Lungimea lamei 180 mm
Lungimea totală 300 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Model de coadă rotund
Calotă de lovire nu
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Material mâner Elastomer
Suprafaţă nichelat şi cromat
Hexagon de antrenare nu
Lamă continuă nu
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 660040 10
EAN / GTIN 7610733244508
Număr producător 8100.6-180 BL

Descriere

Execuţie:

Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.
Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Momentele de rotație pot fi transmise chiar și cu mâinile umede și uleioase. Lamă din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă și cu rezistență deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată. Vârf negru. Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.

Avantaj:

  • Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafaţă în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotaţie.
  • Fără efect cam-out.
  • Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate şi nestandardizate de şurub.
  • Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.
  • Forma sferică ergonomică cu suprafaţă aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort şi momente de rotaţie solicitante.
  • Protecţie împotriva rulării.
  • Marcare cu simbol de antrenare şi mărime.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare şi montaj, pentru slăbirea şuruburilor fixate etc.