Multiplicator dinamometric de la Ref. 1300, în geantă de plastic 4500 Nm

Cod articol: 659980 4500
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de ieşire (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 498 mm
Înălţime H 149 mm
Precizie de măsurare 4 %
Momentul maxim de ieşire 4.500 Nm
Momentul maxim de intrare 173 Nm
Multiplicarea momentului / multiplicarea efectivă momentului 1:26
Cheie dinamometrică recomandată / interval de valori de strângere 200 Nm
Număr de dispozitive de sprijinire (plăci de reacţie) 1
Pătrat de ieşire 1 inch
Pătrat de antrenare 1/2 inch
⌀ D 108 mm
Greutate 7 kg
Tehnică de măsurare mecanic
Element de blocare da
Siguranţă la suprasarcină da
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659980 4500
EAN / GTIN 5060207567442
Număr producător 17021

Descriere

Execuţie:

Multiplicator dinamometric mecanic, manual, pentru strângerea controlată a şuruburilor. Multiplicator şi suport din oţel de înaltă calitate. Cu siguranţă la suprasarcină pentru protecţia reductorului. Mecanism de acţionare de intrare cu pătrat interior pentru scule de acţionare precum clichet, mâner tip T, cheie dinamometrică. Acţionarea prin intermediul cheii dinamometrice este eficientă, astfel se pot controla capacitatea de încărcare maximă a dispozitivelor şi valorile de strângere a şuruburilor. Mecanism de acţionare de ieşire cu pătrat exterior pentru prinderea locaşurilor cheii tubulare (preferabilă utilizarea locaşurilor pentru şurubelniţe automate din cauza momentelor ridicate).
Reductorul este executat extrem de precis cu roţi dinţate rectificate şi găuri alezate, garantează o multiplicare a momentului exactă şi continuu reproductibilă. Precizie unică de minim ±4 %. Construcţie foarte compactă şi uşoară, cu o durabilitate ridicată şi care necesită puţine lucrări de întreţinere.
Se livrează în cutie de plastic.

Avantaj:

Multiplicator dinamometric permite transmiterea celor mai ridicate momente prin intermediul braţului de pârghie mic corespunzător.

Notă:

Dispozitive de sprijin alternative pentru Cod 659980 Ref. 2000 şi 7000 sunt disponibile la cerere. Cod 659980 Ref. 2000 disponibile la cerere cu traductori electronici ai valorii de măsură.