{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Înălţime H | 212 mm | |
Dimensiune: R1 | 91 mm | |
Dimensiune: R2 | 212 mm | |
Momentul maxim de intrare | 275 Nm | |
Multiplicarea momentului / multiplicarea efectivă momentului | 1:25,5 | |
Cheie dinamometrică recomandată / interval de valori de strângere | 300 Nm | |
Număr de dispozitive de sprijinire (plăci de reacţie) | 1 | |
Pătrat de ieşire | 1.1/2 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
⌀ D | 119 mm | |
Greutate | 9,3 kg | |
Element de blocare | da | |
Siguranţă la suprasarcină | da | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 659980 7000 | |
EAN / GTIN | 5060207567572 | |
Număr producător | 180216 |