Șurubelniţă dinamometrică cu scală 60 cNm

Cod articol: 659949 60
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 90,00 € /buc.
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Suport pentru biţi: F 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 60 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Suport pentru biţi F 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 110 mm
Intervalul momentului de torsiune 5 cNm - 60 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,05 Nm - 0,6 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,5 cNm
25 mm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă cNm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate 99 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659949 60
EAN / GTIN 4580125347533
Număr producător N6 LTDK

Descriere

Execuţie:

Reglabilă prin intermediul scalei micrometrice. Mâner din metal uşor, profilat.

Funcţionare:

La atingerea valorii presetate a momentului, şurubelniţa este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.