{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 300 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Suport pentru biţi | F 6,3 | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 157 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 40 cNm - 300 cNm | |
Intervalul momentului de torsiune | 0,4 Nm - 3 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Suport pentru biți 1/4 inch | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | cNm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Greutate | 214 g | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659949 300 | |
EAN / GTIN | 4580125347564 | |
Număr producător | N30 LTDK |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Șurubelniţă dinamometrică cu scală 300 cNm
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat
235,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
113,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga |
Datele pot fi protocolate | nu | nu |
Momentul maxim | 300 cNm | 300 cNm |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment |
Formă de conectare | Suport pentru biți 1/4 inch | Suport pentru biți 1/4 inch |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | cu scală de reglare |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglabil |