Set de şurubelniţe dinamometrice 250 cNm

Cod articol: 659938 250

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 62,00 € /buc.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Suport pentru biţi: D 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 250 cNm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Suport pentru biţi D 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard ISO 6789
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659938 250
EAN / GTIN 3148516763693
Număr producător A.402J2

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă dinamometrică robustă, reglabilă prin intermediul scalei micrometrice fără eroare de paralaxă. Locaş pătrat 1/4 inch pe capătul mânerului.

Funcţionare:

La atingerea valorii presetate a momentului, şurubelniţa este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Conţinut:

9 biţi sortaţi: Câte 1 buc.: PZ 1-2-3; hexagon 3-4-5 mm; fantă 4,5-6,5-8
Mâner cu clichet: Cod 659937
Prelungitor pentru biţi: 100 mm
Şurubelniţă dinamometrică Cod 659936: 1 buc. Ref. 250

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.