Cuplu motor-şurubelniţă dinamometrică cu scală, Momentul maxim: 250cNm

Cod articol: 659936 250
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Suport pentru biţi: D 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 250 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Suport pentru biţi D 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 147 mm
Intervalul momentului de torsiune 50 cNm - 250 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,5 Nm - 2,5 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 10 cNm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard ISO 6789
Greutate 280 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 659936 250
Copiaţi
EAN / GTIN 3148516660640
Copiaţi
Număr producător A.402
Copiaţi
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă dinamometrică robustă, reglabilă prin intermediul scalei micrometrice fără eroare de paralaxă. Locaş pătrat 1/4 inch pe capătul mânerului.

Funcţionare:

La atingerea valorii presetate a momentului, şurubelniţa este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături