Şurubelniţă dinamometrică iTorque® cu afişaj digital 500 cNm

Cod articol: 659935 500

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 62,00 € /buc.
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului iTorque®
Momentul maxim 500 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie iTorque®
Lungimea totală L 134 mm
Intervalul momentului de torsiune 100 cNm - 500 cNm
Intervalul momentului de torsiune 1 Nm - 5 Nm
Rezoluţie 1 cNm
40 mm
Afişaj digital
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Moment de rotaţie, reglat fix nu
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm; lbfin
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii CR1220 MFR FH
Structură chimică Litiu
Greutate 372 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659935 500
EAN / GTIN 4010995368883
Număr producător 36888

Descriere

Execuţie:

Mânerul compozit metal-plastic de înaltă calitate, confortabil garantează lucrul ergonomic şi obţinerea cu uşurinţă a momentului reglat. Citirea simplă şi rapidă resp. reglarea prin intermediul unui ecran digital mare. Decuplare automată după 15 secunde (durabilitate a bateriei minim 1 an). Schimbarea bateriilor se face din fabrică sau în timpul recalibrării. Afişajul poate fi comutat între Nm şi lbf in. Inclusiv tijă cu suport pentru biţi Cod 659932 pentru prinderea biţilor de 1/4 inch.
Unităţi de măsură: Nm, lbfin

Avantaj:

Datorită funcţiei integrate de numărare, tipurile de utilizare sunt înregistrate, facilitând astfel monitorizarea mijloacelor de verificare.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea controlată conform momentului presetat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Pentru mai multe tije interschimbabile, consultaţi Cod 659940659946.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.