{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 300 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | iTorque® | |
Lungimea totală L | 134 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 80 cNm - 300 cNm | |
Intervalul momentului de torsiune | 0,8 Nm - 3 Nm | |
Rezoluţie | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Lamă înlocuibilă | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Moment de rotaţie, reglat fix | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfin | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | CR1220 MFR FH | |
Structură chimică | Litiu | |
Greutate | 340 g | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659935 300 | |
EAN / GTIN | 4010995368876 | |
Număr producător | 36887 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă dinamometrică iTorque® cu afişaj digital 300 cNm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
266,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat
113,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | Strângere la dreapta şi la stânga |
Datele pot fi protocolate | nu | nu |
Momentul maxim | 300 cNm | 300 cNm |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment |
Formă de conectare | Lamă înlocuibilă | Suport pentru biți 1/4 inch |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | cu scală de reglare |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglabil |