Şurubelniţă dinamometrică cu scală 880 cNm

Cod articol: 659933 880
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 62,00 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 7400 pistol
Momentul maxim 880 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 150 mm
Intervalul momentului de torsiune 400 cNm - 880 cNm
Intervalul momentului de torsiune 4 Nm - 8,8 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 40 cNm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă cNm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate 278 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659933 880
EAN / GTIN 4013288119308
Număr producător 05074705001

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftformpentru transmiterea fără efort a momentelor necesare. Cu suport cu schimbare rapidă Rapidaptorpentru biţi de 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.
Reglarea manuală a momentului prin intermediul scalei micrometrice (respectiv de la Ref. 600 cu scula auxiliară sau cheia fixă SW17).
Cu mâner tip pistol pentru transmiterea momentelor ridicate.

Funcţionare:

La atingerea momentului reglat în prealabil şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Momentul de slăbire este nelimitat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Coadă de cuplare Rapidaptor disponibilă (cod 675035 ref. 6,3F).