{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 7400 pistol | |
Momentul maxim | 600 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 300 cNm - 600 cNm | |
Intervalul momentului de torsiune | 3 Nm - 6 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 25 cNm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Suport pentru biți 1/4 inch | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | cNm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Greutate | 122 g | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659933 600 | |
EAN / GTIN | 4013288101730 | |
Număr producător | 05074702001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurubelniţă dinamometrică cu scală 600 cNm
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
134,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat
128,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semnal de declanşare | acustic; tactil | acustic; tactil |
Suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | D 6,3 |
Datele pot fi protocolate | nu | nu |
Lungimea totală L | 150 mm | 153 mm |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | ±6 % |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglabil |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică | Șurubelniţă dinamometrică |