{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | TorqueVario®-S | |
Momentul maxim | 800 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | TorqueVario® | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 200 cNm - 700 cNm | |
Intervalul momentului de torsiune | 2 Nm - 7 Nm | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,2 Nm | |
⌀ | 41 mm | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Lamă înlocuibilă | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Moment de rotaţie, reglat fix | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Greutate | 320 g | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659930 700 | |
EAN / GTIN | 4010995264642 | |
Număr producător | 26464 |