Şurubelniţă dinamometrică TorqueVario® 100 cNm

Cod articol: 659930 100
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 62,00 € /buc.
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului TorqueVario®-S
Momentul maxim 100 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie TorqueVario®
Lungimea totală L 127 mm
Intervalul momentului de torsiune 40 cNm - 100 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,4 Nm - 1 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,05 Nm
23 mm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Moment de rotaţie, reglat fix nu
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate 147 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659930 100
EAN / GTIN 4010995264611
Număr producător 26461

Descriere

Execuţie:

Afişare numerică a valorii momentului de rotaţie pe scala cu fereastră (40 − 50 valori individuale, în funcţie de intervalul momentelor de rotaţie). Momentul de rotaţie poate fi reglat fără trepte cu cheia de reglare Torque-Setter (inclusă în pachetul de livrare). La atingerea valorii setate a momentului, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat.
Precizie ±6 %.

Aplicaţie:

Pentru înşurubarea controlată la momentul prestabilit, împreună cu o tijă interschimbabilă Wiha Torque Cod 659932659946.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Cheie de reglare pentru Ref. 60-700: Cod 659931 Ref. 1 şi pentru Ref. 1400: Cod 659931 Ref. 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături