Tijă de 6 mm pentru Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 25IP

Cod articol: 659924 25IP
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx Plus® 25IP
Lungimea totală 200 mm
Lungime utilă 120 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®
Tip produs Bit de şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 659924 25IP
EAN / GTIN 7610733209286
Număr producător 215.TXP 25

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 Ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 Ref. 200; 500 / 659918 / 659956 Ref. 200; 500 / 659957 Ref. 200; 500 / 659958 Ref. 200; 500 şi seturi de şurubelniţe de montaj Cod 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.