• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Tijă de 6 mm pentru Torx Plus®, Profil Torx Plus®: 15IP

Cod articol: 659924 15IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx Plus® 15IP
Lungimea totală 180 mm
Lungime utilă 100 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX-PLUS®
Tip produs Bit de şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 659924 15IP
EAN / GTIN 7610733201600
Număr producător 215.TXP 15

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 Ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 Ref. 200; 500 / 659918 / 659956 Ref. 200; 500 / 659957 Ref. 200; 500 / 659958 Ref. 200; 500 şi seturi de şurubelniţe de montaj Cod 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.