Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală 6 mm

Cod articol: 659880 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 6 mm
Lungimea totală 90 mm
Lungime utilă 74 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
⌀ lamei 8 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659880 6
EAN / GTIN 7610733220601
Număr producător 225.F 6

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53), 659908 (până la cat. 53) și 659911 Ref. 1600 (până la cat. 48), precum și 659912 Ref. 1600; Cod 659957 Ref. 1600; Cod. 659958 Ref. 1600 și seturi de șurubelnițe Cod 667625; 667645.