Tijă de 8 mm Cheie tubulară hexagonală 12 mm

Cod articol: 659880 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 12 mm
Lungimea totală 170 mm
Lungime utilă 154 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
⌀ lamei 8 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659880 12
EAN / GTIN 7610733220663
Număr producător 225.F 12

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53), 659908 (până la cat. 53) și 659911 Ref. 1600 (până la cat. 48), precum și 659912 Ref. 1600; Cod 659957 Ref. 1600; Cod. 659958 Ref. 1600 și seturi de șurubelnițe Cod 667625; 667645.