{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 600 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±4 % | |
Interfaţă | Port USB | |
Suport pentru biţi | F 6,3 | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | TORSIOTRONIC | |
Lungimea totală L | 317 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 0,6 Nm - 6 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 60 cNm - 600 cNm | |
Rezoluţie | 0,1 cNm | |
Greutate | 682 g | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil; optic | |
Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare; de declanşare; Semnal acustic | |
Citire comutabilă | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 3,6 V | |
Capacitate acumulator | 2,6 Ah | |
Acumulator înlocuibil | da | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659005 600 | |
EAN / GTIN | 4018754299416 | |
Număr producător | 96510760 |