Şurubelniţă dinamometrică electronică 1000 cNm

Cod articol: 659005 1000

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 86,60 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Moment de torsiune maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Pătrat de antrenare: 1/4
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±4
  • Interfaţă: Port USB
  • Suport pentru biţi: F 6,3

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 1.000 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %
Interfaţă Port USB
Suport pentru biţi F 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie TORSIOTRONIC
Lungimea totală L 317 mm
Intervalul momentului de torsiune 1 Nm - 10 Nm
Intervalul momentului de torsiune 100 cNm - 1.000 cNm
Rezoluţie 1 cNm
Greutate 684 g
Afişaj digital
Semnal de declanşare acustic; tactil; optic
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare electronic
Datele pot fi protocolate da
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de indicare; de declanşare; Semnal acustic
Citire comutabilă Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 3,6 V
Capacitate acumulator 2,6 Ah
Acumulator înlocuibil da
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659005 1000
EAN / GTIN 4018754299386
Număr producător 96510700

Descriere

Execuţie:

Clichet integrat pentru biţi cu 80 de dinţi pentru un unghi de lucru de doar 4,5°. Acest lucru permite lucrul în trepte fine pentru înşurubările în locuri greu accesibile.
Mecanica cu mecanismul cu bilă declanşează audibil şi tactil la atingerea cuplului ţintă. După declanşare, mecanismul alunecare împiedică depăşirea accidentală a cuplului de strângere setat şi strângerea excesivă a şurubului.
Mânerul cu bilă cu formă ergonomică permite o muncă neobositoare. La capătul mânerului este integrat un mecanism pătrat de 1/4 inch. Rezistent împotriva uleiurilor, grăsimilor, carburanţi şi lichide de frână.
  • Trei moduri de utilizare şi semnal de oprire optic, acustic şi tactil.
  • Capacitate de stocare: până la 2500 de valori de măsurare.
  • O interfaţă micro USB integrată face posibilă citirea şi înregistrarea datelor de măsură de pe dispozitivele terminale.
  • Afişaj color OLED luminos, cu consum redus de energie.

Unităţi de măsură: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Aplicaţie:

Control al momentului de rotaţie, strângere controlată a şurubului la asamblări individuale sau serii mici.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Livrare:

Inclusiv acumulator Li-Ion 3,6 V / 2,6 Ah tip 18650 (încărcarea se face extern), software SENSOMASTER 4, cablu micro-USB la cablu USB A, suport de biţi (acţionat hexagonal D 6,3; 1/4 inch). În cutie din plastic.
Cu mâner tip T

Notă:

Încărcătorul și adaptorul de încărcare recomandate sunt disponibile la cerere. Acumulator suplimentar disponibil la Cod 081574 Ref. 2600 sau, alternativ, Ref. 3500.