Cap ataşabil sudat 2

Cod articol: 657950 2
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Lungime L 12 mm
Înălţime h 11 mm
Serie 737/40
Pătrat de sudare 11×25 mm
Distanţa între axe S 12 mm
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Tip produs Cap ataşabil sudat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657950 2
EAN / GTIN 4018754034604
Număr producător 58270040

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor de producţie proprie, de ex. chei speciale cotite. În funcţie de lungimea porţiunii sudate, trebuie să se regleze o valoare corectată pe scală.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.