Cap ataşabil sudat 1

Cod articol: 657950 1
La cerere
În stoc
421 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
    Lungime L 8 mm
    Înălţime h 8 mm
    Serie 737/10
    Pătrat de sudare 8×14 mm
    Distanţa între axe S 8 mm
    Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
    Tip produs Cap ataşabil sudat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 657950 1
    EAN / GTIN 4018754034598
    Număr producător 58270010

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea sculelor de producţie proprie, de ex. chei speciale cotite. În funcţie de lungimea porţiunii sudate, trebuie să se regleze o valoare corectată pe scală.

    Date de utilizare:

    Legendă pentru desen și formulă:

    l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
    l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
    l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
    l4 = măsură fixă a capului atașabil
    L = lungimea totală a sculei
    T1 = moment de rotație care trebuie setat
    T2 = moment de rotaţie specificat

    Adaptat pentru:

    Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.