Capăt ataşabil cu clichet pentru biţi 5/16 inch

Cod articol: 657940 5/16
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Suport de biţi (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Lăţime b 29 mm
Înălţime h 17,9 mm
Serie 725B
Capacitate de încărcare de durată 40 Nm
Număr de dinţi 30
Distanţa între axe S 28 mm
Pătrat pentru cuplare 9×12 mm
Suport de biţi 5/16 inch
Material Oţel aliat cu crom
Clichet reversibil da
Unelte cu funcţie de clichet da
Tip produs Capăt ataşabil cu clichet pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657940 5/16
EAN / GTIN 4018754154715
Număr producător 58255005

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Clichet reversibil pentru rotaţie la dreapta şi la stânga.

Aplicaţie:

Pentru prinderea biţilor cu coadă hexagonală conform DIN ISO 1173, C 8 şi E 8 (5/16 inch).

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Capacitatea de încărcare a capetelor de cheie ataşabile este limitată în funcţie de deschiderea cheii şi poate fi mai mică decât capacitatea cheii dinamometrice.