{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Lăţime b | 22 mm | |
Înălţime h | 13,6 mm | |
Serie | 725B | |
Capacitate de încărcare de durată | 40 Nm | |
Număr de dinţi | 22 | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Suport de biţi | 1/4 inch | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Clichet reversibil | da | |
Unelte cu funcţie de clichet | da | |
Tip produs | Capăt ataşabil cu clichet pentru biţi |
Cod articol | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Număr producător | 58255004 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Capăt ataşabil cu clichet pentru biţi 1/4 inch
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat
78,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.697 livrabil imediat
51,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport de biţi | 1/4 | 1/4 |
Capacitate de încărcare de durată | 40 | 15 |
Înălţime h | 13,6 | 12,4 |
Distanţa între axe S | 17,5 | 17,5 |
Număr de dinţi | 22 | 60 |
Unelte cu funcţie de clichet | da | da |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | Capete ataşabile |