Cap de cheie inelară 2-17 mm

Cod articol: 657892 2-17
La cerere
În stoc
334 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip deschidere a cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Lăţime b 27,5 mm
Înălţime h 12,5 mm
Deschiderea cheii 17 mm
Distanţa între axe S 25 mm
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Unelte cu funcţie de clichet nu
Tip produs Cap de cheie inelară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657892 2-17
EAN / GTIN 4062406278212
Număr producător 657892 2-17

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!