Cap de cheie inelară 2-18 mm

Cod articol: 657892 2-18
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip deschidere a cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
    Lăţime b 29,5 mm
    Înălţime h 12,5 mm
    Deschiderea cheii 18 mm
    Distanţa între axe S 25 mm
    Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
    Unelte cu funcţie de clichet nu
    Tip produs Cap de cheie inelară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 657892 2-18
    EAN / GTIN 4062406278229
    Număr producător 657892 2-18

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.

    Material:

    Oţel crom-vanadiu, cromat.

    Date de utilizare:

    Legendă pentru desen și formulă:

    l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
    l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
    l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
    l4 = măsură fixă a capului atașabil
    L = lungimea totală a sculei
    T1 = moment de rotație care trebuie setat
    T2 = moment de rotaţie specificat

    Adaptat pentru:

    Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

    Notă:

    Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!