{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Lăţime b | 66 mm | |
Înălţime h | 14 mm | |
Deschiderea cheii | 32 mm | |
Distanţa între axe S | 32,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil |
Cod articol | 657800 2-32 | |
EAN / GTIN | 4018754034048 | |
Număr producător | 58214032 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cap de cheie fixă ataşabil 2-32 mm
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
56,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
501 livrabil imediat
42,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime b | 66 | 65,2 |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 | 14×18 |
Înălţime h | 14 | 14 |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | cromat (rezistent la rupere) |
Deschiderea cheii | 32 | 32 |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |