{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Lăţime b | 30 mm | |
Înălţime h | 7 mm | |
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Serie | 731/10 | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil |
Cod articol | 657800 1-13 | |
EAN / GTIN | 4018754033850 | |
Număr producător | 58211013 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cap de cheie fixă ataşabil 1-13 mm
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
36,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
428 livrabil imediat
27,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime b | 30 | 28,8 |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 | 9×12 |
Înălţime h | 7 | 5,7 |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | cromat (rezistent la rupere) |
Deschiderea cheii | 13 | 13 |
Material | Oţel aliat cu crom | Oţel crom-vanadiu |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |