{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Lăţime b | 31,1 mm | |
Înălţime h | 7 mm | |
Deschiderea cheii | 14 mm | |
Distanţa între axe S | 25 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 14×18 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil |
Cod articol | 657792 2-14 | |
EAN / GTIN | 4062406277437 | |
Număr producător | 657792 2-14 |