{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Lăţime b | 26 mm | |
Înălţime h | 5,7 mm | |
Deschiderea cheii | 11 mm | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Material | Oţel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat (rezistent la rupere) | |
Tip produs | Cap de cheie fixă ataşabil |
Cod articol | 657792 1-11 | |
EAN / GTIN | 4062406277338 | |
Număr producător | 657792 1-11 |