Gama de chei dinamometrice "Safe-Torque A 2 set" cu suport de biţi de 1/4 inch şi cu scală 12 Nm

Cod articol: 657776 12

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 90,00 € /buc.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere pe dreapta şi pe stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±10
  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Standard: DIN EN ISO 6789

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Safe-Torque A 2 Set 1
Momentul maxim 12 cNm
Direcţia de strângere Strângere pe dreapta şi pe stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±10 %
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie Safe-Torque
Lungimea totală L 244 mm
Intervalul momentului de torsiune 2 Nm - 12 Nm
Intervalul momentului de torsiune 2 lbfft - 9 lbfft
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,1 Nm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm; lbfft
Procedeu de măsurare Moment de rotaţie
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală; Şurubelniţă pentru Phillips; Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale 5,5-13 mm
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657776 12
EAN / GTIN 4013288223043
Număr producător 05075832001

Descriere

Execuţie:

Mecanismul de declanşare special cu alunecare împiedică strângerea excesivă neintenţionată. Setare şi fixare simple ale valorii dorite a momentului de rotaţie, cu înclichetare sonoră şi perceptibilă când se ating valorile scalei. Datorită danturii fine cu 72 de dinţi, este posibil un unghi de revenire redus, de 5°.
Cu suport pentru biţi de 1/4 inch.
Gamă de 23 de piese incl cheie dinamometrică Safe-Torque A 2.

Avantaj:

Funcţia Torque Lock: Funcţia momentului de rotaţie poate fi dezactivată şi prin urmare, scula poate fi utilizată şi ca clichet standard, cu momente mari de slăbire şi pentru aplicaţii cu unghiuri de rotaţie definite.

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Mecanismul special de declanşare garantează că valoarea reglată a momentului de rotaţie nu poate fi depăşită.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Conţinut:

Biţi de chei tubulare hexagonali, 1/4 inch: câte 1 buc. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
Biţi 1/4 inch pentru Phillips, coadă E 6,3: 1 buc. PH 2 (lungime 50 mm)
Biţi 1/4 inch pentru locaş hexagonal coadă E 6,3: câte 1 buc. 2,5; 3; 4; 5; 6 (lungime 50 mm)
Biţi 1/4 inch pentru Torx®, coadă E 6,3: câte 1 TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30 (lungime 50 mm)
Adaptor cu coadă hexagonală 1/4 inch C 6,3 6: 1 buc. lungime 25 mm
Cheie dinamometrică Safe-Torque A 2: 1 buc. Cod 657774 Ref. 12
Păstrare în: Cutie din material textil