{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | Safe-Torque A 2 | |
Momentul maxim | 12 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere pe dreapta şi pe stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±10 % | |
Suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | Safe-Torque | |
Lungimea totală L | 244 mm | |
Lăţime cap b | 31,6 mm | |
Înălţimea capului H | 23,7 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 2 Nm - 12 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Diviziunea scalei, 1 diviziune = | 0,1 Nm | |
Greutate | 552 g | |
Afişaj | analog | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
Formă de conectare | Suport pentru biți 1/4 inch | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | da | |
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
Procedeu de măsurare | Moment de rotaţie | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Tip produs | Chei dinamometrice |
Cod articol | 657774 12 | |
EAN / GTIN | 4013288223036 | |
Număr producător | 05075801001 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică „Safe Torque A 2” cu suport de biţi de 1/4 inch şi cu scală, Momentul maxim: 12Nm
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
320,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
94,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Datele pot fi protocolate | nu | nu |
Greutate | 552 g | 190 g |
Momentul maxim | 12 Nm | 12 Nm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Setarea valorii de declanşare | cu scală de reglare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) |
Feedback | de declanşare | de declanşare |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | reglat în prealabil |