Cap ataşabil pătrat, Tip pătrat de antrenare: 2-1/2inch

Cod articol: 657700 2-1/2
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip pătrat de antrenare (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lăţime b 27 mm
Înălţime h 22,3 mm
Capacitate de încărcare de durată 300 Nm
Distanţa între axe S 25 mm
Pătrat pentru cuplare 14×18 mm
Tip produs Cap atașabil pătrat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657700 2-1/2
EAN / GTIN 4018754034482
Număr producător 58240020

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă; toate sculele cu contact cu fişă = coadă dreptunghiulară cu ştift opritor cu arc. Astfel se garantează aşezarea fixă şi sigură a capetelor ataşabile în cheia dinamometrică.
Cap ataşabil pătrat.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Adaptat pentru:

Cheie dinamometrică cu prinderi pătrate.

Notă:

Vă rugăm să ţineţi cont de măsura fixă a capetelor ataşabile şi să o compensaţi în funcţie de cele ale sculei de ajustare (consultaţi certificatul de etalonare/manualul de utilizare al cheii dinamometrice utilizate). Dacă există diferenţe, corectaţi măsura fixă!
Alte capete ataşabile cu coadă de cuplare pătrată 22×28 mm disponibile la cerere.