{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
Lăţime b | 20 mm | |
Înălţime h | 14 mm | |
Capacitate de încărcare de durată | 80 Nm | |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | |
Tip produs | Cap atașabil pătrat |
Cod articol | 657700 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754034468 | |
Număr producător | 58240005 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap ataşabil pătrat, Tip pătrat de antrenare: 1-3/8inch
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
38,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
28,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime b | 20 mm | 23 mm |
Capacitate de încărcare de durată | 80 Nm | 135 Nm |
Pătrat pentru cuplare | 9×12 mm | 9×12 mm |
Înălţime h | 14 mm | 15 mm |
Distanţa între axe S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | Capete ataşabile |
Tip produs | Cap atașabil pătrat | Cap atașabil pătrat |